{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7016; RAL 9005 | |
| Partea descrisă | Sertare; corp | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Partea descrisă | Korpus; Schrankfach; Schubladen; Schrankfach; Schubladen | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Lăţimea totală | 1.150 mm | |
| Adâncimea totală | 500 mm | |
| Înălţimea totală | 1.045 mm | |
| Corpus lățime | 1.150 mm | |
| Corpus adâncime | 500 mm | |
| Corpus înălțime | 1.045 mm | |
| Cu sertare | ja | |
| Număr de sertare | 7 buc. | |
| Înălțimi frontale | 118 mm; 151 mm; 75 mm | |
| Lățime utilă sertare | 530 mm; 880 mm | |
| Adâncime utilă sertare | 350 mm | |
| Înălţimea utilă a sertarelor | 118 mm; 151 mm; 75 mm | |
| Lungime de tragere (extensie parțială/completă) | 100 % | |
| Sertar capacitate portantă | 30 kg; 40 kg; 45 kg | |
| Cu mâner de împingere | da | |
| Cu perete perforat | ja | |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | nu | |
| Cu ușă | ja | |
| Număr de uşi | 1 buc. | |
| Opritor de uşă | pe dreapta | |
| Pregătit pentru lacăt | nein | |
| Lățime placă | 1.150 mm | |
| Adâncime placă | 500 mm | |
| Grosime placă | 30 mm | |
| Materialul plăcii | Fag | |
| Execuție | Multiplex | |
| Formă plăcuță | Dreptunghi | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, Role de ghidare | 4 buc. | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm | |
| Material roată/rolă | Cauciuc masiv | |
| Tip produs | Dulap mobil pentru scule | |
| Capacitate portantă max. | 750 kg | |
| Greutate | 97,5 kg | |
| Echipat cu o gamă de scule | nein | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | ja | |
| Mobil(ă) | ja |
| Cod articol | 85010621 | |
| EAN / GTIN | 4018754336241 | |
| Număr producător | 85010621 | |
| L-Număr | L60010 7542 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |