Zestaw ostrzy precyzyjnych 100 elementów, Typ: 50

Nr art.: 845355 50
Cena za 1 Sztuka (PLN 1,06 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
91 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Bezpieczny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Bezpieczny pojemnik
długość grotu 32,8 mm
szerokość grotu 5,7 mm
grubość grotu 0,5 mm
liczba ostrzy 100
Rodzaj produktu Grot

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 845355 50
EAN / GTIN 4250099931358
Numer producenta 512.050-2050
Producent/osoba odpowiedzialna Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Opis

Wykonanie:

Ostrza o dokładnych wymiarach z wysokostopowej stali węglowej, o dużej ostrości i odporności ostrza na zużycie.
Uniwersalny kształt ze szlifem precyzyjnym.

Pasuje do:

Noże precyzyjne Mozart nr 845350.

W dostawie:

100 grotów w bezpiecznym pojemniku.