Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Nóż introligatorski z uchwytem z cynkowego odlewu ciśnieniowego z 1 ostrzem odłamywanym, szerokość grotu: 130mm

Nr art.: 845037 130

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość grotu 80 mm
szerokość grotu 9 mm
grubość grotu 0,4 mm
długość całkowita 130 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy 13
materiał uchwytu cynkowy odlew ciśnieniowy
Rodzaj produktu Nóż introligatorski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 845037 130
EAN / GTIN 4062406565602
Numer producenta 845037 130
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy, z automatyczną blokadą.

Zaleta:

Rękojeść z cynkowego odlewu ciśnieniowego: Wysoka obciążalność i twardość przy dużej lekkości. Doskonała odporność na korozję, nieiskrzące i niemagnetyczne.

Część zamienna:

Ostrza zamienne patrz nr 844910 wielk. 10; 844915 wielk. 10 i 844917 wielk. 10.

Wskazówka:

Ostrza nr 844916 wielk. 10 i 844918 wielk. 10 nie są kompatybilne.