Universalus peilis su cinko liejinio rankena 9 mm 130 mm

Prekės Nr.: 845037 130
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 248 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės ilgis 80 mm
Geležtės plotis 9 mm
Geležtės storis 0,4 mm
visas ilgis 130 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius 13
Rankenos medžiaga Cinko slėginis liejinys
Produkto rūšis Peiliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 845037 130
EAN / GTIN 4062406565602

Aprašymas

Modelis:

Įstumiamos / išstumiamos kokybiškos geležtės ypač aštrios ir patvarios, įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją, užsifiksuoja automatiškai.

Privalumai:

Cinko liejinio rankena. Itin atspari ir kieta, o tuo pačiu ir labai lengva. Atspari korozijai, nekibirkščiuoja ir nesimagnetina.

Atsarginė dalis:

Atsargines geležtes žr. Nr. 844910 dyd. 10; 844915 dyd. 10; 844917 dyd. 10.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys