Universeel mes met spuitgietzink-greep 9 mm 130 mm

Artikelnummer: 845037 130
op aanvraag
Op voorraad
1.243 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 80 mm
Mesbreedte 9 mm
Mesdikte 0,4 mm
totale lengte 130 mm
Aantal afbreekbare delen 13
Materiaal handgreep Spuitgietzink
Producttype Cuttermes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 845037 130
EAN/GTIN 4062406565602

Omschrijving

Uitvoering:

In-/uitschuifbaar mes van hoge kwaliteit met extreme scherpte en hoge standtijd in nauwkeurige metalen geleiding, wordt automatisch vergrendeld.

Voordeel:

Spuitgietzink-greep: Hoge belastbaarheid en hardheid en tegelijkertijd zeer licht. Uitstekende corrosiebestendigheid, vonkvrij en niet-magnetisch.

Reservedeel:

Reservemessen zie nr. 844910 gr. 10; 844915 gr. 10; 844917 gr. 10.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen