Universalkniv med handtag av zinkpressgods 9 mm 130 mm

Article no.: 845037 130
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 248 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

klinglängd 80 mm
klingbredd 9 mm
klingtjocklek 0,4 mm
totallängd 130 mm
antal brytställen 13
Material handtag Zinkgods
Produktslag Kutterkniv

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 845037 130
EAN / GTIN 4062406565602

Beskrivelse

Utförande:

In- och utskjutbar kvalitetsklinga med extrem skärpa och lång användningstid i en exakt metallstyrning, spärras automatiskt.

Fördel:

Handtag av pressgjutet zinkgods: Hög hållfasthet och hårdhet och samtidigt mycket lätt. Utomordentlig korrosionsbeständighet, icke-gnistbildande och icke-magnetisk.

Reservdel:

Reservklingor se nr 844910 storlek 10; 844915 storlek 10; 844917 storlek 10.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar