Peilis su 1K rankena, su 3 nulaužiamomis geležtėmis, Geležtės plotis: 18mm

Prekės Nr.: 845000 18
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 747 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės laužomųjų dalių skaičius, nulaužiama geležtė 8
Geležčių skaičius rankenoje 3
Produkto rūšis peilis
Savybės nulaužiama geležtė; ištraukiamas peilis; keičiama geležtė
Storis geležtė 0,5 mm
Geležtės ilgis 100 mm
Geležtės plotis 18 mm
Geležtės rūšis Nulaužiama geležtė
Rankenos medžiaga iš plastiko
Geležtės rankenoje taip
Visas ilgis 160 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 845000 18
EAN / GTIN 4975364019202
Gamintojo numeris LC520
Gamintojas / atsakingas asmuo Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Germany, www.tajima.ch

Aprašymas

Modelis:

Įstumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją. Kokybiškos geležtės ypač aštrios, labai patvarios.
Smūgiams atsparaus plastiko rankena, su 3 nulaužiamomis geležtėmis (panaši į Nr. 845010 dyd. 10), 8 dalių, 18 mm pločio.

Atsarginė dalis:

Atsargines geležtes žr. Nr. 845010 dyd. 10; 845019 dyd. 50; 845021 dyd. 10; 845023 dyd. 50.