Cúter con mango de 1 componente, con 3 cuchillas cortantes rompibles, Anchura de lámina cortante: 18mm

Número de artículo: 845000 18
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5.265 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de hoja
Lámina cortante rompible
Material mango
plástico
Tecnología de seguridad
Bloqueo
Anchura hoja
18 mm
Longitud cuchilla
100 mm
Grosor hoja
0,5 mm
Longitud mango
160 mm
Número de secciones rompibles, Hoja rompible
8
Número de hojas
3
Tipo de producto
Cuchillo
Características
Hoja rompible; Hoja retráctil

Identificación y clasificación

Número de artículo 845000 18
EAN / GTIN 4975364019202
Número del fabricante LC520YPPHOF
Fabricante/responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descripción

Ejecución:

Cuchillas extensibles / retráctiles en guía metálica de precisión. Cuchillas de calidad extremadamente afiladas, de duración prolongada.
Mango de plástico irrompible, con 3 cuchillas cortantes rompibles (similar al n.° 845010 tam 10) de 8 secciones, 18 mm de ancho.

Pieza de repuesto:

Para las cuchillas de recambio, véase n.° 845010 tam. 10; 845019 tam. 50; 845021 tam. 10; 845023 tam. 50.