• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kutterknivar med 1K-handtag, med 3 brytblad, klingbredd: 18mm

Art-nr.: 845000 18
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
9 936 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

klingbredd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

knivens längd utan blad 160 mm
klinglängd 100 mm
klingbredd 18 mm
klingtjocklek 0,5 mm
antal brytställen 8
Produktslag Kutterkniv

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 845000 18
EAN/GTIN 4975364019202
Tillverkarens nummer LC520YPPHOF
Tillverkare/ansvarig person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Benämning

Utförande:

In- och utskjutbara klingor i exakt metallstyrning. Extremt skarpa kvalitetsklingor med lång användningstid.
Slagtåligt plasthandtag med 3 brytblad (liknar nr 845010 storlek 10) 8 steg, bredd 18 mm.

Reservdel:

Reservklingor se nr 845010 storlek 10; 845019 storlek 50; 845021 storlek 10; 845023 storlek 50.