Podkładka do cięcia, Typ: DINA5

Nr art.: 842210 DINA5
Cena za 1 sztuka (PLN 903,21 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Schneidmatte, Typ: DINA5
Kolor Czarny
Długość 21 cm
Szerokość 148 mm
Wysokość 3 mm
Masa 0,12 kg
Materiał z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Podkładka do cięcia
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 842210 DINA5
EAN / GTIN 4002632800771
Numer producenta 3005.06
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Wykonanie:

Dostępna w pięciu różnych rozmiarach, do podkładania podczas cięcia wszelkiego rodzaju.
  • wykonane z mocnego rdzenia i dwóch oporowych powierzchni zewnętrznych,
  • „Samoleczące”: powierzchnie zewnętrzne łączą się ze sobą po przecięciu.
Nadruk z technikami bezpieczeństwa MARTOR: po niemiecku i angielsku (z przodu), po francusku i hiszpańsku (z tyłu). Oznaczenie typu odnosi się do wymiarów mat.