Skärmatta DINA5

Article no.: 842210 DINA5
(NOK 2090,58 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 210 mm
Bredd 148 mm
höjd 3 mm
Produktslag Skärunderlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 842210 DINA5
EAN / GTIN 4002632800771
Manufacturer number 300506

Beskrivelse

Utförande:

I fem olika storlekar, som underlägg vid skärning av alla slag.
  • Består av en fast kärna och två motståndskraftiga ytterytor.
  • Självläkande: Ytterytorna drar omedelbart ihop sig igen efter skärningen.
Påskrift med MARTOR-säkerhetsteknikerna: tyska och engelska (framsida), franska och spanska (baksida). Typbeteckningen avser mattdimensionerna.