Podkładka do cięcia, Typ: DINA2

Nr art.: 842210 DINA2
Cena za 1 sztuka (PLN 599,50 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Schneidmatte, Typ: DINA2
Kolor Czarny
Długość 62 cm
Szerokość 440 mm
Wysokość 3 mm
Masa 1,06 kg
Materiał z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Podkładka do cięcia
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 842210 DINA2
EAN / GTIN 4002632800740
Numer producenta 3002.06
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Wykonanie:

Dostępna w pięciu różnych rozmiarach, do podkładania podczas cięcia wszelkiego rodzaju.
  • wykonane z mocnego rdzenia i dwóch oporowych powierzchni zewnętrznych,
  • „Samoleczące”: powierzchnie zewnętrzne łączą się ze sobą po przecięciu.
Nadruk siatkowy w cm (z przodu) i w calach (z tyłu). Oznaczenie typu odnosi się do rozmiaru nadruku.