Řezná podložka, Typ: DINA5

Artiklové číslo: 842210 DINA5
Cena za 1 ks (CZK 4258,06 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Schneidmatte, Typ: DINA5
Barva Černá
Délka 21 cm
Šířka 148 mm
Výška 3 mm
Hmotnost 0,12 kg
Materiál plast
Druh produktu Řezací podložka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 842210 DINA5
EAN / GTIN 4002632800771
Číslo výrobce 3005.06
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Popis

Provedení:

V pěti různých velikostech, na podložení při řezech všeho druhu.
  • Skládá se z pevného jádra a ze dvou odolných vnějších ploch.
  • Samoregenerační: Vnější plochy se po řezu hned znovu stáhnou.
Potisk bezpečnostními technikami MARTOR: Německy a anglicky (přední strana), francouzsky a španělsky (zadní strana). Označení typu se vztahuje na rozměry rohože.