Planşă suport pentru tăiat, Tip: DINA2

Cod articol.: 842210 DINA2
Preț per 1 buc. (111,25 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Schneidmatte, Typ: DINA2
Culoarea negru
Lungime 62 cm
Lăţime 440 mm
Înălţime 3 mm
Greutate 1,06 kg
Material plastic
Tip produs Geantă cu cordon Ref. S cu clips
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 842210 DINA2
EAN / GTIN 4002632800740
Număr producător 3002.06
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Execuţie:

Cu cinci mărimi diferite, se foloseşte ca bază pentru toate tipurile de tăieturi.
  • Alcătuită dintr-un miez fix şi două suprafeţe exterioare rezistente.
  • Refacere spontană: Suprafeţele exterioare se contractă imediat la loc după tăiere.
Model imprimat tip grilă în cm (pe faţă) şi în inch (pe spate). Denumirea de tip se referă la dimensiunile etichetei.