Schneidmatte, Typ: DINA2

Artikel-Nr.: 842210 DINA2
Preis pro 1 Stück (118,68 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Schneidmatte, Typ: DINA2
Farbe schwarz
Länge 62 cm
Breite 440 mm
Höhe 3 mm
Gewicht 1,06 kg
Material Kunststoff
Produktart Schneidmatte
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 842210 DINA2
EAN / GTIN 4002632800740
Herstellernummer 3002.06
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Ausführung:

In fünf verschiedenen Größen, zum Unterlegen bei Schnitten aller Art.
  • Bestehend aus einem festen Kern und zwei widerstandsfähigen Außenflächen.
  • Selbstheilend: Außenflächen ziehen sich nach dem Schnitt sofort wieder zusammen.
Rasteraufdruck in cm (Vorderseite) und Inch (Rückseite). Typ-Bezeichnung bezieht sich auf die Größe des Aufdrucks.