Nóż bezpieczny SECUPRO MEGASAFE z 1 ostrzem

Nr art.: 842052
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
299 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SECUPRO
masa 142 g
długość 153 mm
Rodzaj produktu Nóż bezpieczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 842052
EAN / GTIN 4002632919893
Numer producenta 116006.02
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Wykonanie:

Nóż bezpieczny o głębokości cięcia 17 mm oraz z w pełni automatycznym chowaniem ostrza. Ergonomiczny uchwyt z aluminium, z obustronnym suwakiem, co umożliwia pracę osobom prawo- i leworęcznym. Bezpieczna i komfortowa wymiana ostrzy, ostrze przewidziane do 2-krotnego użycia.

Zastosowanie:

Do kartonów maks. 3-warstwowych, materiałów w zwojach, gumy, PCW i in.

Część zamienna:

Ostrze zamienne patrz nr 842057 rozm. 10 lub ostrze ceramiczne nr 842059 rozm. 2C.