Sigurnosni skalpel SECUPRO MEGASAFE s 1 nožem

Artikl br.: 842052
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 153 mm
Vrsta proizvoda Sigurnosni nož

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 842052
EAN / GTIN 4002632919893
Broj proizvođača 11600602

Opis

Izvedba:

Sigurnosni skalpel s dubinom reza 17 mm i u potpunosti automatskim povlačenjem oštrice. Ergonomska ručica kliješta od aluminija s obostranim klizačem za desni / lijevi hod. Sigurna i praktična zamjena oštrice. Oštrica je dvostruko primjenjiva.

Upotreba:

Za 3-slojne kartone, valjke, gume, PVC i druge.

Zamjenski dio:

Za zamjenski nož vidi br. art. 842057 vel. 10 ili keramički nož br. art. 842057 vel. 2C.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi