Veiligheidsmes SECUMAX MEGASAFE met 1 kling

Artikelnummer: 842052
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 153 mm
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 842052
EAN/GTIN 4002632919893
Nummer fabrikant 11600602

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsmes met 17 mm snijdiepte en volautomatische terugtrekking van lemmet. Ergonomische greep van aluminium met schuifmechanisme dat voor rechts- en linkshandigen vanaf beide zijden bereikbaar is. Veilig en comfortabel verwisselen van het lemmet, lemmet aan 2 zijden bruikbaar.

Toepassing:

Voor maximaal 3-laags karton, materiaal op rollen, rubber, PVC en nog veel meer.

Reservedeel:

Reservemes zie nr. 842057 gr. 10 of keramisch mes 842057 gr. 2C.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen