Cuchillo de seguridad SECUPRO MEGASAFE con 1 hoja

Número de artículo: 842052
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
285 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aristas de corte Utilizable 2 veces
Profundidad de corte 17 mm
Longitud total 153 mm
Peso 142 g
Material mango aluminio
Serie SECUPRO
Denominación del fabricante SECUPRO MEGASAFE
Color azul; negro; plateado
Número de hojas 1
Tipo de producto Cuchillo
Características Hoja retráctil; Hoja intercambiable
Tipo de hoja Láminas cortantes trapezoidales
Tecnología de seguridad Retirada automática de la hoja

Identificación y clasificación

Número de artículo 842052
EAN / GTIN 4002632919893
Número del fabricante 116006.02
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Ejecución:

Cuchillo de seguridad con profundidad de corte de 17 mm y retirada automática de la hoja. Mango ergonómico de aluminio con corredera en ambos lados para diestros y zurdos. Cambio de cuchillas seguro y cómodo, hoja utilizable 2 veces.

Aplicación:

Para cartón de hasta 3 capas, material en rollos, goma, PVC y muchos más.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio, ver n.° 842057 tam. 10 o cuchilla de cerámica n.° 842059 tam. 2C.