{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Długość całkowita L | 138 mm | |
| Średnica trzonka | 3,2 mm | |
| Oznaczenie producenta | Entgrater-/ Schaber, Typ: CR8 | |
| Kolor | Szare | |
| Możliwość użycia do | z tworzywa sztucznego | |
| Możliwość zmiany zastosowania | tak | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Okrawacz | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 839901 CR8 | |
| EAN / GTIN | 4062406273576 | |
| Numer producenta | 839901 CR8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |