Posnemalnik zarobka/strugalnik CR8

Št. art.: 839901 CR8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
438 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 138 mm
⌀ držala 3,2 mm
Material ročaja Umetna masa
Zamenljivo rezilo da
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 839901 CR8
EAN/GTIN 4062406273576

Opis

Izvedba:

Ročaji iz umetne mase, opremljeni z zaponko in po 1 zamenljivim rezilom.

Obseg dobave:

Rezilo za umetno maso in mehke materiale art. 839902 vel. CR8.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli