Okrawacze / skrobaki, Typ: D50

Nr art.: 839901 D50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
982 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Długość całkowita L 145 mm
Średnica trzonka 3,2 mm
Oznaczenie producenta Entgrater-/ Schaber, Typ: D50
Możliwość zmiany zastosowania tak
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Okrawacz
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 839901 D50
EAN / GTIN 4062406272302
Numer producenta 839901 D50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyty z tworzywa sztucznego z klipsem, każdy wyposażony w 1 wymienne ostrze.

W dostawie:

Grot do precyzyjnego skrobania nr 839677.