Purseenpoistaja / kaavin CR8

Tuote nro.: 839901 CR8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
425 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 138 mm
Varren ⌀ 3,2 mm
Kahvamateriaali muovi
Vaihdettava terä kyllä
Tuotetyyppi Purseenpoistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 839901 CR8
EAN / GTIN 4062406273576

Kuvaus

Malli:

Klipsillä varustetut muovikahvat, jokaisessa 1 vaihdettava terä.

Toimituksen sisältö:

Terä muoville ja pehmeille materiaaleille nro 839902 koko CR8.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript