• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Okrawacze wewnętrzne i zewnętrzne, Typ: 2

Nr art.: 839650 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
411 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Okrawacz
Min. średnica otworu 5 mm
Maks. średnica otworu 10 mm
Maks. głębokość otworu 17 mm
Grot osadzony obrotowo tak
Wariant Okrawacz do otworów
Możliwość zmiany zastosowania tak
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 839650 2
EAN / GTIN 7290003240647
Numer producenta RC2000

Opis

Wykonanie:

oprawka z mechanizmem naciskowym na końcu uchwytu pozwala na pionowe ustawienie płytki skrawającej przed wprowadzeniem jej do otworu. Skuteczne okrawanie w obie strony odbywa się przez obracanie płytki o podwójnych ostrzach o 180°. Płytka jest wymienna. W uchwycie znajduje się wkrętak 6-kątny do wymiany płytki.

Zastosowanie:

Idealne do usuwania zadziorów w trudno dostępnych miejscach.