{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal værktøjer | 1 | |
| Variant | boreafgrater | |
| Klinge, i drejeligt leje | ja | |
| Dybde, hul maks. | 17 mm | |
| Diameter, hul min. | 5 mm | |
| Diameter, hul maks. | 10 mm | |
| Brug kan skiftes | ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | afgratere | |
| Skaft/greb | greb |
| Artikelnummer | 839650 2 | |
| EAN/GTIN | 7290003240647 | |
| Producentnummer | RC2000 |