Kiaurymių išorinių ir vidinių užvartų nuėmiklis 2

Prekės Nr.: 839650 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kiaurymės ⌀ 5 mm - 10 mm
kai maksimalus gręžimo gylis t 17 mm
Produkto rūšis Užvartų nuėmikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 839650 2
EAN / GTIN 7290003240647
Gamintojo numeris RC2000

Aprašymas

Modelis:

Suspaudimo varžtu koto gale galima užvartų nuėmimo geležtę pastatyti vertikaliai, kad būtų galima ją įvesti į išgręžtą skylę. Užvartos nuimamos be vargo pjovimo briauną pasukiojus į abi puses kaskart po 180°. Geležtė keičiama. Vidinis šešiabriaunis atsuktuvas geležtei pakeisti yra rankenoje.

Paskirtis:

Idealiai tinka išorinėms ir vidinėms skylių užvartoms nuimti sunkiai prieinamose vietose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys