• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ostrza okrawacze, Typ: N3

Nr art.: 839010 N3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
3 432 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zastosowanie Strona prawa
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Grot
Materiał stal
Długość grotu 20 mm
Kształt ostrza haki
Rodzaj ostrza Ostrza okrawacze
Średnica trzonka 2,6 mm
Do okrawania stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 839010 N3
EAN / GTIN 7290003234646
Numer producenta BN3010

Opis

Wskazówka:

Ostrzy typu S można używać tylko z następującymi narzędziami o numerach: 839150; 839120; 839140; 839170 oraz 839890.