• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Čepel odjehlovače, Typ: N3

Artiklové číslo: 839010 N3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
3 316 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Lze použít Vpravo
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Čepel
Materiál ocel
Délka čepele 20 mm
Tvar čepele hák
Typ čepele Čepel odjehlovače
Průměr hřídele 2,6 mm
K odstraňování otřepů Ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 839010 N3
EAN / GTIN 7290003234646
Číslo výrobce BN3010

Popis

Poznámka:

Čepele typu N jsou použitelné pouze s následujícími nástroji č: 839150; 839120; 839140; 839170 839890.