• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ostrza okrawacze, Typ: N150

Nr art.: 839010 N150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
3 466 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zastosowanie Strona prawa
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Grot
Materiał stal
Długość grotu 20 mm
Kształt ostrza haki
Rodzaj ostrza Ostrza okrawacze
Średnica trzonka 2,6 mm
Szlif Szlif 1-stronny
Do okrawania aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 839010 N150
EAN / GTIN 7290005397707
Numer producenta BN1510

Opis

Wskazówka:

Ostrzy typu S można używać tylko z następującymi narzędziami o numerach: 839150; 839120; 839140; 839170 oraz 839890.