Zestaw skrobaków i zestaw montażowy, liczba narzędzi: 4

Nr art.: 837880 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
842 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba narzędzi 4
Rodzaj produktu Skrobaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 837880 4
EAN / GTIN 4045197604248
Numer producenta 837880 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odsadzone ostrze ze stali chromowo-wanadowej (57 HRC). Rozwiertak, solidny hak i odsadzony skrobak do uszczelek wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Komfortowy uchwyt z 2 rodzajów materiału.

Zastosowanie:

Różnorodne zastosowanie, do skrobania, chwytania, osadzania, montażu itp.

W dostawie:

długość grotu skrobaka: 125 mm
długość grota rozwiertaka: 117 mm
długość grota haka: 80 mm
długość grota podnośnika uszczelek: 125 mm