Juego de rascadores y de montaje, Cantidad de herramientas: 4

Número de artículo: 837880 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.247 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rascador
Cantidad de herramientas 4 ud.
Variante Rasqueta universal
Material acero al cromo-vanadio
Color rojo; negro
Modelo 2 K
Material, mango plástico
Contenido juego
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 837880 4
EAN / GTIN 4045197604248
Número del fabricante 837880 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuchilla rascadora escalonada de acero al cromo vanadio (57 HRC). Escariador, garfio prensor resistente y levantador de juntas desplazado lateralmente; todos de acero al cromovanadio. Mango cómodo de 2 componentes.

Aplicación:

Uso polivalente en rascado, agarre, colocación, montaje y otros muchos.

Volumen de suministro:

Longitud de hoja rascadora: 125 mm
Longitud de varilla escariador: 117 mm
Longitud de varilla garfio prensor: 80 mm
Longitud de varilla levantador de juntas: 125 mm