Skraber- og monteringssæt, Antal værktøjer: 4

Art.-nr.: 837880 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.021 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 4
Produkttype Skrabere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 837880 4
EAN/GTIN 4045197604248
Producentnummer 837880 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Forskudt skraberklinge i krom-vanadium-stål (57 HRC). Opriver, robust gribekrog og tætningsløfter sideværts forskudt, alle i krom-vanadium-stål. Komfortabelt 2-komponentskaft.

Anvendelse:

Alsidig anvendelse til f.eks. skrabning, optagning, placering, montering og meget mere.

Leveringsomfang:

Klingelængde, skraber: 125 mm
Klingelængde, opriver: 117 mm
Klingelængde, gribekrog: 80 mm
Klingelængde, tætningsløfter: 125 mm