Sada škrabáků a montážní sada, Počet kusů nářadí: 4

Artiklové číslo: 837880 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 255 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet kusů nářadí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Škrabák
Počet kusů nářadí 4 ks
Varianta Univerzální škrabák
Materiál chromvanadiová ocel
Barva červená; Černá
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah sada
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 837880 4
EAN / GTIN 4045197604248
Číslo výrobce 837880 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Odsazená čepel škrabáku z chromvanadiové oceli (57HRC). Výstružník, robustní háček a stranově odsazený zvedač těsnění z chromvanadiové oceli. Komfortní 2složková rukojeť.

Použití:

Mnohostranné použití, jako je škrábání, uchopení, usazování, montáž a další.

Rozsah dodávky:

Délka čepele škrabáku: 125 mm
Délka čepele výstružníku: 117 mm
Délka čepele háčku: 80 mm
Délka čepele zvedače těsnění: 125 mm