• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Boxed set of assorted clamping elements

Nr art.: 83691
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 83691
EAN / GTIN 4020772083694
Numer producenta 83691
Numer L L30120 123
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Clamping tool assortment box, with deep clamping jaws No. 6490 and screw paste No. 6339.
The clamping tool range boxes are designed for machine tools with T-slot tables and contain all the necessary elements for the fast clamping of tools, fixtures or workpieces. They are made of tempered steel, according to DIN or factory standard. Screw parts strength class 8 or 10. In a sturdy and high-quality wooden box with removable hinged lid.

Cecha szcz.:

  • Groove: M14x16
  • No. 6500E.
    St.XGR.
    : 4x2, 4x3
  • No. 6314Z.
    St.XGR.
    : 2x 14x100,
    4x 14x160
  • DIN 787
    St.XLG.
    : 2x63,4x100,4x160
  • DIN 6379
    St.XLG.
    : 4x125
  • DIN 6330 B
    : 6x
  • DIN 6319G
    : 6x
  • No. 6334
    : 4x
  • No. 6490*
    St.XGR.
    : 4x16
  • No. 6485
    St.XGR.
    : 1x 14-20
  • No. 3113A.
    St.XGR.
    : 1x 22x22
  • No. 6339
    : 1x
  • L x W x H.: 510x415x50
  • Weight: 18.5 Kg