• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannwerkzeug-Sortimentskasten

Artikel-Nr.: 83691
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 83691
EAN / GTIN 4020772083694
Herstellernummer 83691
L-Nummer L30120 123
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannwerkzeug-Sortimentskasten, mit Tiefspannbacken Nr. 6490 und Schraubenpaste Nr. 6339.
Die Spannwerkzeug-Sortimentskästen sind für Werkzeugmaschinen mit T-Nutentischen konzipiert und enthalten alle notwendigen Elemente zum schnellen Aufspannen von Werkzeugen, Vorrichtungen oder Werkstücken. Sie sind aus Vergütungsstahl, nach DIN oder Werksnorm hergestellt. Schraubenteile Festigkeitsklasse 8 bzw. 10. In einem stabilen und hochwertigen Holzkasten mit abnehmbarem Klappdeckel.

Merkmal:

  • Nut: M14x16
  • Nr. 6500E
    St.xGr.
    : 4x2, 4x3
  • Nr. 6314Z
    St.xGr.
    : 2x 14x100,
    4x 14x160
  • DIN 787
    St.xLg.
    : 2x63,4x100,4x160
  • DIN 6379
    St.xLg.
    : 4x125
  • DIN 6330B
    : 6x
  • DIN 6319G
    : 6x
  • Nr. 6334
    : 4x
  • Nr. 6490*
    St.xGr.
    : 4x16
  • Nr. 6485
    St.xGr.
    : 1x 14-20
  • Nr. 3113A
    St.xGr.
    : 1x 22x22
  • Nr. 6339
    : 1x
  • L x B x H: 510x415x50
  • Gewicht: 18,5 Kg