Spændeværktøj sortimentkasse

Art.-nr.: 83691
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 83691
EAN/GTIN 4020772083694
Producentnummer 83691
L-nummer L30120 123
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændeværktøj sortimentkasse, med dybe spændekæber nr. 6490 og skruepasta nr. 6339.
Klemmeværktøjskasserne er designet til værktøjsmaskiner med T-slot borde og indeholder alle de nødvendige elementer til hurtig fastspænding af værktøj, inventar eller emner. De er lavet af hærdet stål, i henhold til din eller fabriksstandard. Skrue dele styrke klasse 8 eller 10. I en robust trækasse af høj kvalitet med aftageligt hængslet låg.

Egenskab:

  • Rille: M14x16
  • Nr. 6500E
    St.XGR.
    : 4x2, 4x3
  • Nr. 6314Z
    St.XGR.
    : 2 x 14x100,
    4x 14x160
  • DIN 787
    St.XLG.
    : 2x63,4x100,4x160
  • DIN 6379
    St.XLG.
    : 4x125
  • DIN 6330 B
    : 6x
  • DIN 6319G
    : 6x
  • Nr. 6334
    : 4x
  • Nr. 6490*
    St.XGR.
    : 4x16
  • Nr. 6485
    St.XGR.
    : 1x 14-20
  • Nr. 3113 A
    St.XGR.
    : 1x 22x22
  • Nr. 6339
    : 1x
  • L x B x H.: 510x415x50
  • Vægt: 18.5 kg