Sada upínacích nástrojů

Artiklové číslo: 83691
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 83691
EAN / GTIN 4020772083694
Číslo výrobce 83691
L-číslo L30120 123
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Sada upínacích nástrojů, s hlubokými upínacími čelistmi č. 6490 a šroubovou pastou č. 6339.
Upínací boxy jsou určeny pro obráběcí stroje s T-drážkovými stoly a obsahují všechny potřebné prvky pro rychlé upnutí nástrojů, přípravků nebo obrobků. Jsou vyrobeny z temperované oceli, podle DIN nebo tovární normy. Třída pevnosti šroubových dílů 8 nebo 10. V robustní a vysoce kvalitní dřevěné krabici s odnímatelným výklopným víkem.

Charakteristika:

  • Drážka: M14x16
  • Č. 6500E
    St.XGR.
    : 4x2, 4x3
  • Č. 6314Z
    St.XGR.
    : 2x 14x100,
    4x 14x160
  • DIN 787
    St.XLG.
    : 2x63,4x100,4x160
  • DIN 6379
    St.XLG.
    : 4x125
  • DIN 6330 B
    : 6x
  • DIN 6319G
    : 6x
  • Č. 6334
    : 4x
  • Č. 6490*
    St.XGR.
    : 4x16
  • Č. 6485
    St.XGR.
    : 1x 14-20
  • Č. 3110A.
    St.XGR.
    : 1x 22x22
  • Č. 6339
    : 1x
  • L x Š x H: 510x415x50
  • hmotnost: 18,5 kg