Perforatory okrągłe do blach, bez łożyska oporowego, ⌀ stempla (⌀ otworu): 45mm

Nr art.: 834000 45
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ stempla (⌀ otworu) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Perforator do blachy
Średnica otworu 45 mm
Do maks. grubości materiału 2,5 mm
Średnica wstępnie nawiercanego otworu 17 mm
Śruba dociskowa M 16×1,5×70
Rozwartość klucza do śruby dociskowej 24 mm
Do materiału Blacha
Wykrojniki Okrąg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 834000 45
EAN / GTIN 2050000996566
Numer producenta 834000 45
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Perforator składa się z matrycy, stempla i śruby dociskowej.
bez oporowego łożyska kulkowego.

Zastosowanie:

Do wykrawania różnych materiałów, takich jak blacha stalowa, blacha V2A, blacha aluminiowa, blacha miedziana itd. Szczególnie nadaje się do stosowania w trudno dostępnych miejscach (np. duże arkusze blachy, szafy sterownicze, skrzynki bezpieczników różnicowych, puszki rozdzielcze, tablice rozdzielcze, zlewozmywaki, karoserie itd.). Nie nadaje się do obróbki rur. Podczas pracy koniecznie nasmarować śrubę dociskową i matrycę.
Obsługa:
a) za pomocą kluczy do śrub.
b) za pomocą hydraulicznych przyrządów ręcznych nr 834655 rozm. 1.
c) za pomocą hydraulicznej pompy ręcznej nr 834700. Powyżej ⌀ 50 zaleca się użycie hydraulicznej pompy ręcznej.

Materiał:

specjalna stal narzędziowa, czerniona.

Wskazówka:

  • przy napędzie urządzeniami hydraulicznymi należy wymienić śrubę dociskową na sworzeń pociągowy nr 834070 (wyposażenie dodatkowe)
  • wielk. 32 i 35 do wykonywania otworów na baterie 1/2″ w zlewozmywakach ze stali nierdzewnej.