{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pramuštuvo ⌀ (skylės ⌀ ) | 45 mm | |
Suspaudimo varžtas | M16×1,5×70 | |
paruošiamosios skylės ⌀ | 17 mm | |
Suspaudimo varžto rakto dydis | 24 mm | |
kai medžiagos storis (plieno lakštas 37) | 2,5 mm | |
nerūdijančio plieno lakštams priklausomai nuo tvirtumo iki | 1,75 mm | |
Produkto rūšis | Įrankis kiaurymėms |
Produkto numeris | 834000 45 | |
EAN / GTIN | 2050000996566 |