Okrogli luknjač za pločevino brez krogličnega pritisnega ležaja 45 mm

Št. art.: 834000 45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ žiga (⌀ luknje) 45 mm
Pritisni vijak M16×1,5×70
⌀ predvrtane izvrtine 17 mm
Zev pritisnega vijaka 24 mm
Za debelino materiala (pločevina St 37) 2,5 mm
Za pločevino iz nerjavnega jekla odvisno od trdote do 1,75 mm
Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 834000 45
EAN/GTIN 2050000996566

Opis

Izvedba:

Sestavljen iz matrice, štampiljke in pritisnega vijaka.
Brez krogličnega tlačnega ležaja.

Uporaba:

Za izsekovanje lukenj v različne materiale, kot so jeklena pločevina, V2A-pločevina, aluminijasta pločevina, bakrena pločevina itn. Zlasti za uporabo na težko dostopnih mestih (npr. velike pločevinaste table, stikalne omare, razdelilne doze, armaturne table, pomivalna korita, karoserije ipd.). Luknjač ni primeren za obdelavo cevi. Pritisni vijak in matrico je treba pred uporabo obvezno namastiti.
Upravljanje:
a) z vijačnim ključem.
b) z ročno hidravliko art. 834655 vel. 1.
c) s hidravlično ročno tlačilko art. 834700. Od ⌀ 50 je priporočena uporaba hidravlične ročne tlačilke.

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

Opomba:

  • Pri aktiviranju s pomočjo hidravličnih naprav je treba pritisni vijak zamenjati z vlečnim čepom art. 834070 (dodatni pribor).
  • Vel. 32 in 35 za luknjanje Nirosta pralnih miz, za pritrditev 1/2-colskih baterij pralnih miz.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    ⌀ žiga (⌀ luknje) (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico