Inspection mirror, 210 mm

Nr art.: 834.R1
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
Średnica
36 mm
Z przegubem
tak
Rodzaj produktu
Lusterko
Kształt lusterka
kształt okrągły
Materiał ramy
z tworzywa sztucznego
Z drążkiem teleskopowym
tak
Długość całkowita
21 cm
masa całkowita
13 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 834.R1
EAN / GTIN 3148512068280
Numer producenta 834.R1
Numer L L60130 4553
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Mirror embedded in plastic frame

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 36
  • L [mm]: 210
  • [g]: 13