Oglindă de inspecție cu articulație 36 mm

Cod articol.: 834.R1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru
36 mm
Cu articulaţie
da
Tip produs
Oglindă
Formă oglindă
rotund
Materialul cadrului
plastic
cu tijă telescopică
da
Lungimea totală
21 cm
Greutate totală
13 g

Identificare și clasificare

Cod articol 834.R1
EAN / GTIN 3148512068280
Număr producător 834.R1
L-Număr L60130 4553
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Oglindă încastrată în rama de plastic

Caracteristică:

  • d [mm]: 36
  • L [mm]: 210
  • [g]: 13

Descărcări și documente