Kontrolní zrcátko s kloubem 36 mm

Artiklové číslo: 834.R1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr
36 mm
S kloubem
ano
Druh produktu
Zrcátko
Tvar zrcadla
kulatá
Materiál rámu
plast
S teleskopickou tyčí
ano
Celková délka
21 cm
Hmotnost celkem
13 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 834.R1
EAN / GTIN 3148512068280
Číslo výrobce 834.R1
L-číslo L60130 4553
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Zrcadlo zapuštěné do plastového rámu

Charakteristika:

  • d [mm]: 36
  • L [mm]: 210
  • [g]: 13

Ke stažení & dokumenty