ESPEJO INSPECCION FLEXIBLE 36MM

Número de artículo: 834.R1
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
Diámetro
36 mm
Con articulación
sí
Tipo de producto
Espejo
Forma espejo
forma redonda
Material bastidor
plástico
Con varilla telescópica
sí
Longitud total
21 cm
Peso total
13 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 834.R1
EAN / GTIN 3148512068280
Número del fabricante 834.R1
Número L L60130 4553
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Espejo empotrado en marco de plástico

Característica:

  • D [mm]: 36
  • L [mm]: 210
  • [g]: 13