Žiedų pramušimo įrankių rinkinys lagamine 2-50 mm

Prekės Nr.: 832100 2-50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pramušimo ribos 2 mm - 50 mm
Produkto rūšis Pramušimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 832100 2-50
EAN / GTIN 3700825601686

Aprašymas

Modelis:

2K laikiklis (iki dyd. 3-20) su pistoleto formos rankena su keičiamais kruopščiai nušlifuotais pramušimo peiliais. Norint gaminti sandarinimo žiedus per vieną kartą, į laikiklį galima įstatyti 2 pramušimo peilius su skirtingais ⌀.

Paskirtis:

Perforavimui arba diskų ir žiedų darymui per vieną kartą. Iš gumos, odos, veltinio, plastiko, kamščio, audinio ar panašių medžiagų.

Tiekiama:

po 1 pramušimo peilį Nr. 832110: 29 vnt. dyd. 2‑50
pramušimo peilių galimi deriniai viduje: išorėje (mm): 2−10 viduje su 12−50 išorėje 12−20 viduje su 22−50 išorėje 22−30 viduje su 32−50 išorėje 32−40 viduje su 42−50 išorėje
indo ilgis × plotis × aukštis (mm): Plastikas 265×200×50
centravimo smaigalys Nr. 832140: 1 vnt.

Pastaba:

  • Pramušant po apačia reikėtų pasidėti medienos, pasitiesti odos arba ką kita panašaus.
  • Šios kombinacijos negalimos: 20 (viduje) su 22 (išorėje); 30 (viduje) su 32 (išorėje); 40 (viduje) su 42 (išorėje); 50 (viduje) su 52 (išorėje).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys