Ring-stansgereedschapsset compleet in koffer 2-50 mm

Artikelnummer: 832100 2-50
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Stansgebied 2 mm - 50 mm
Producttype Stansgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 832100 2-50
EAN/GTIN 3700825601686

Omschrijving

Uitvoering:

Tweecomponenten-houder (behalve maat 3−20) met pistoolgreep met verwisselbare, precisiegeslepen stansmessen. Voor het maken van afdichtingsringen in één handeling kunnen twee stansmessen met verschillende ⌀ in de houder worden opgenomen.

Toepassing:

Voor het perforeren of maken van (onderleg-)ringen in een handeling. Voor rubber, leer, vilt, kunststof, kurk, stof of soortgelijke materialen.

Levering:

Resp. 1 stansmes ⌀ nr. 832110: 29 st. gr. 2‑50
Combinatiemogelijkheden van stansmessen binnen : buiten (mm): 2−10 binnen met 12−50 buiten 12−20 binnen met 22−50 buiten 22−30 binnen met 32−50 buiten 32−40 binnen met 42−50 buiten
Koffer lengte×breedte×hoogte (mm): Kunststof 265×200×50
Centreerpunt nr. 832140: 1 st.

Tip:

  • Gebruik hout, leer of iets dergelijks als ondergrond bij het stansen.
  • De volgende combinaties zijn niet mogelijk: 20 (binnen) met 22 (buiten); 30 (binnen) met 32 (buiten); 40 (binnen) met 42 (buiten); 50 (binnen) met 52 (buiten).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen