Sada kruhových vysekávačů, komplet v pouzdru, Rozsah výseku: 2-50mm

Artiklové číslo: 832100 2-50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah výseku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vysekávací nástroj
Průměr děrování min. 2 mm
Průměr děrování max. 50 mm
Obal plastový kufr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 832100 2-50
EAN / GTIN 3700825601686
Číslo výrobce JLB250PA
Výrobce/odpovědná osoba BOEHM SAS, 5388 RD 1082, 42480 LA FOUILLOUSE, France, www.boehm.fr

Popis

Ausführung:

2K-Halter (bis auf Gr. 3−20) mit Pistolengriff mit auswechselbaren präzisionsgeschliffenen Stanzmessern. Zur Herstellung von Dichtungsringen in einem Arbeitsgang können 2 Stanzmesser mit unterschiedlichen ⌀ im Halter aufgenommen werden.

Verwendung:

Zum Lochen oder Herstellen von Scheiben / Ringen in einem Arbeitsgang. Für Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnliche Materialien.

Lieferumfang:

Je 1 Stanzmesser ⌀ Nr. 832110: 29 St. Gr. 2‑50
Kombinationsmöglichkeiten der Stanzmesser innen : außen (mm): 2−10 innen mit 12−50 außen 12−20 innen mit 22−50 außen 22−30 innen mit 32−50 außen 32−40 innen mit 42−50 außen
Behälter Länge×Breite×Höhe (mm): Kunststoff 265×200×50
Zentrierspitze Nr. 832140: 1 St.

Hinweis:

  • Als Unterlage beim Stanzen Holz, Leder oder ähnliches verwenden.
  • Folgende Kombinationsmöglichkeiten sind nicht möglich: 20 (innen) mit 22 (außen); 30 (innen) mit 32 (außen); 40 (innen) mit 42 (außen); 50 (innen) mit 52 (außen).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku