Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wykrawaki do uszczelek, Typ: 400

Nr art.: 831400 400

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres skrawania ⌀ 26 mm - 400 mm
Rodzaj produktu Wykrawak do pierścieni uszczelniających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 831400 400
EAN / GTIN 4251484838115
Numer producenta U1-2
Producent/osoba odpowiedzialna ZIRA Präzisions-Gewinde-Werkzeuge, Heinz-Fangman-Straße 6, 42287 WUPPERTAL, Deutschland, www.zira.tools

Opis

Wykonanie:

Przyrząd do mocowania w imadle. Szyna pryzmowa z podziałką mm. Nóż i uchwyt przesuwany na szynie pryzmowej. Tarcza chromowana na twardo.

Funkcja:

Wykonać otwór w materiale (⌀ 18 mm), zacisnąć na płycie stołu, wyciąć odpowiedni pierścień. Komplet z wykrojnikiem o ⌀ 18 mm.

Część zamienna:

Nóż nr 831100, uchwyt do noża nr 831200.