Packningsskärare 400

Art-nr: 831400 400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärområde diameter 26 mm - 400 mm
Produktslag Packningsskärare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 831400 400
EAN/GTIN 4251484838115
Tillverkarens nummer U1-2

Benämning

Utförande:

Verktyget avsett för inspänning i skruvstycke. Prismatisk arm med millimeterskala. Kniv och handtag kan förskjutas på armen. Hårdförkromad bordsplatta.

Funktion:

Håla packningsmaterialet (⌀ 18 mm), spänn fast det på bordsskivan och skär sedan ringen. Levereras med huggpipa ⌀ 18 mm.

Reservdel:

Kniv nr 831100, knivhållare nr 831200.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar