Tiivisterengasleikkuri 400

Tuote nro.: 831400 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuualueen ⌀ 26 mm - 400 mm
Tuotetyyppi Tiivisterengasleikkuri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 831400 400
EAN / GTIN 4251484838115
Valmistajan numero U1-2

Kuvaus

Malli:

Laitteen voi kiinnittää ruuvipuristimeen. Prismakiskossa on mm-asteikko. Terä ja kahva siirrettävissä kiskolla. Pöytälevy kovakromattu.

Toiminto:

Tiivistysmateriaaliin tehdään reikä (⌀ 18 mm), kiinnitetään materiaali pöytälevylle ja leikataan siitä rengas. Toimitus sisältää ripustusreikälävistimen ⌀ 18 mm.

Varaosa:

Varaterä nro 831100, teränpidin nro 831200.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat